曜日別特売

ステンレスサドルバンド

ステンレスサドルバンド - カクダイステンレスサドルバンド - カクダイステンレスサドルバンド - カクダイステンレスサドルバンド - カクダイステンレスサドルバンド - カクダイステンレスサドルバンド - カクダイステンレスサドルバンド - カクダイステンレスサドルバンド - カクダイ
(2件のレビュー)

チャック袋仕様。

用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。内容量1袋(5個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
長さ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32972651625-101-1313520.515.54.0
380
369
406(税込)
当日出荷
32972667625-101-1616580.515.54.0
380
379
417(税込)
当日出荷
32972676625-101-2020570.515.54.0
380
359
395(税込)
当日出荷
32972685625-101-2525720.518.54.0
490
489
538(税込)
当日出荷
32972694625-101-3030800.518.54.5
600
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
32972703625-101-4040920.723.04.5
800
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
32972712625-101-50501010.723.04.5
1,110
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32972694
2020-01-23
用途: パイプ固定
沖エンジニアリング株式会社サービス業

呼び径が30だったので発注したら、内径が42ミリだった。
希望と違うので使用出来なかった。
製品刻印も30とあるが内径は42ミリなので、要注意!!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
呼び径30Aは管外径42.7mmとなります。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 32972651
2016-11-14
用途: 野外の井戸水配管の固定に使用
製造業

ステンの為腐りがなく安心して使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする