塩ビパイプ用接着剤(100g入・ハケつき)

塩ビパイプ用接着剤(100g入・ハケつき) - カクダイ塩ビパイプ用接着剤(100g入・ハケつき) - カクダイ塩ビパイプ用接着剤(100g入・ハケつき) - カクダイ塩ビパイプ用接着剤(100g入・ハケつき) - カクダイ
(12件のレビュー)

塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。

用途TSパイプ用付属品フタ裏側にハケがついています危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性内容量1缶(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329727216301
850
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32972721
2024-02-26
用途: 水道配管(漏水破損の修理)

少量コンパクトで使いやすい ひんぱに使用しない場合固まりロスになる前に全量使いきる

対象商品 : 32972721
2022-07-06
用途: 排水溝の継ぎ足しに
その他業種

排水パイプの継ぎ足しで使用しました。15分ほどできっちり接着します。コスパも良いです。

対象商品 : 32972721
2020-04-22
用途: 塩ビパイプ接着

塩ビパイプの接着用に買いました前に使っていた接着剤が無くなったのでこの製品を買いました 値段も手ごろ満足しております。

対象商品 : 32972721
2020-07-07
用途: ボイラ給水管用
ライフページさいとう

粘着が良くすぐにくっつくので作業がはかどっています。

対象商品 : 32972721
2019-12-15
用途: 塩ビパイプの接続
その他業種

ちょっと多めの量が必要だったのでこちらを購入。至って普通の塩ビパイプ用の接着剤です。

対象商品 : 32972721
2020-04-19
用途: 塩ビ管の接続
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょうど良い大きさでいいと思います。今後も使うと思います。

対象商品 : 32972721
2015-09-04
用途: 雨樋の修理
飲食業

ハケが付いていたので、使いやすかったです

対象商品 : 32972721
2014-06-07
用途: 倉庫の吸水修理に
マルヒコ商店

次回使用の予定も無く 使い切りの量として最適と思う チューブ入りは伸ばす 塗りつけるのに不便ですが 刷毛がついており大変便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする