給水プラグ

給水プラグ - カクダイ給水プラグ - カクダイ給水プラグ - カクダイ給水プラグ - カクダイ

水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。

付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。材質黄銅内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443875519635-201920
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
234943189635-131913
1,200
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32972816963512.513
920
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
329728169635234943189635-139635 給水プラグ カクダイ 23494318給水プラグカクダイ1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする