バス用三つ山ジャバラ

バス用三つ山ジャバラ - カクダイバス用三つ山ジャバラ - カクダイバス用三つ山ジャバラ - カクダイ
(2件のレビュー)

バス用接続管と風呂釜を接続するものです。

材質EPDM内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329729839466
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32972983
2023-01-11
用途: 浴槽の循環パイプ接続に使用
渡辺オーディオ・センター建設業・工事業

ゴムなので施工が簡単に済みましたバンドの〆つけも丁度良いです非常に使いやすいです。

2020-09-02
用途: バイク、98ベータテクノのキャブとエアークリーナーのつなぎに流用
あやべ商店

バイクパーツに流用、98ベータのキャブ44mmとエアークリーナーのつなぎにピッタリでした。
径が45mmと1ミリ大きい径で、長さも10mm短かったけど、ピッタリです!純正パーツより断然安くて問題なし\(^o^)/

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする