バス用ゴム栓くさりつき

バス用ゴム栓くさりつき - カクダイバス用ゴム栓くさりつき - カクダイバス用ゴム栓くさりつき - カクダイバス用ゴム栓くさりつき - カクダイバス用ゴム栓くさりつき - カクダイバス用ゴム栓くさりつき - カクダイバス用ゴム栓くさりつき - カクダイ
(4件のレビュー)
仕様クサリ長さ650ミリ付属品くさり取付金具材質NBRくさりの有無あり内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32973105491-110292413
1,220
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
32973114491-111302517
1,280
869
956(税込)
当日出荷
32973123491-112322913
1,240
839
923(税込)
当日出荷
32973132491-113352813
1,240
839
923(税込)
当日出荷
32973141491-114373213
1,240
839
923(税込)
当日出荷
32973157491-115403413
1,240
839
923(税込)
当日出荷
32973166491-116423713
1,240
839
923(税込)
当日出荷
32973175491-117443813
1,240
829
912(税込)
当日出荷
32973184491-118474013
1,240
839
923(税込)
当日出荷
32973193491-119514713
1,450
1,099
1,209(税込)
当日出荷
32973202491-120524313
1,450
1,099
1,209(税込)
当日出荷
32973211491-121554013
1,450
1,099
1,209(税込)
当日出荷
32973227491-122575013
1,450
1,099
1,209(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32973193
2021-03-03
用途: 浴槽の栓
農・林・水産業

浴槽の栓が古くなって水漏れしていたので購入しました。
穴の寸法を測ると47ミリだったので下の寸法を47ミリを買ったのでハマりませんでした。
上の寸法を47ミリのを買わなければいけなかったと後で気が付きました。
次に買うときは気を付けようと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 32973175
2020-11-13
用途: バスタブ用のゴム栓交換
その他業種

サイズがぴったりでゴム栓もしっかりした商品で交換がスムーズに出来た

対象商品 : 32973166
2020-03-15
用途: 水槽の高さ調整に使用している
有限会社 小林製缶建設業・工事業

ゴムの劣化は短時間で、もんだいなく、使用しています。

対象商品 : 32973114
2016-04-19
用途: 老朽水栓の交換
有限会社クリーンサービス

何故かこの491-111だけラインアップより外れて、別に表示されていました。 30ミリを探しましたが、分かりにくかったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
他のゴム栓と同一ページになるよう修正させて頂きました。
今後ともよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする