VP・VU兼用ワントラップ

VP・VU兼用ワントラップ - カクダイVP・VU兼用ワントラップ - カクダイVP・VU兼用ワントラップ - カクダイ
(3件のレビュー)
適合VP・VU管兼用材質黄銅、ステンレス高さ(mm)69材質(本体)黄銅寸法C(mm)68内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329734554221-75×4075×40
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
329734644221-100×50100×50
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32973464
2018-12-18
用途: 浴室排水の修理
建設業・工事業

浴室排水の修理につかいました。値段的にも大変良い商品だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 32973455
2018-05-01
用途: 古い流し台の交換

古い流し台なので、サイズが心配だったがピッタリおさまって満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 32973455
2013-02-06
用途: 住宅補修
農・林・水産業

築後27年、排水口にトラップを設置する必要に迫られました。ぴったりフィットしました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする