GO4スタープレート

GO4スタープレート - 大同DMソリューションGO4スタープレート - 大同DMソリューション

焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼

仕様一般金型用タイププレート内容量1枚
1405件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
厚さT(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32950994GO4-8×60×60特殊鋼(GO4)6060886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,950
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951012GO4-8×80×60特殊鋼(GO4)6080886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,240
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951825GO4-8×500×60特殊鋼(GO4)60500886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
8,870
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951003GO4-8×63×63特殊鋼(GO4)6363886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,170
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951021GO4-8×80×63特殊鋼(GO4)6380886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,260
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951037GO4-8×80×80特殊鋼(GO4)8080886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,620
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951046GO4-8×100×80特殊鋼(GO4)80100886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,890
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951064GO4-8×125×80特殊鋼(GO4)80125886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,260
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951091GO4-8×150×80特殊鋼(GO4)80150886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
3,500
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951134GO4-8×160×80特殊鋼(GO4)80160886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,180
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951177GO4-8×180×80特殊鋼(GO4)80180886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,460
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951222GO4-8×200×80特殊鋼(GO4)80200886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,710
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951292GO4-8×210×80特殊鋼(GO4)80210886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,840
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951353GO4-8×250×80特殊鋼(GO4)80250886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,680
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951441GO4-8×300×80特殊鋼(GO4)80300886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
6,380
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951834GO4-8×500×80特殊鋼(GO4)80500886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
10,350
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951055GO4-8×100×100特殊鋼(GO4)100100886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,250
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951073GO4-8×125×100特殊鋼(GO4)100125886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951107GO4-8×150×100特殊鋼(GO4)100150886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,130
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951143GO4-8×160×100特殊鋼(GO4)100160886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,360
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951186GO4-8×180×100特殊鋼(GO4)100180886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,860
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951231GO4-8×200×100特殊鋼(GO4)100200886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951301GO4-8×210×100特殊鋼(GO4)100210886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951362GO4-8×250×100特殊鋼(GO4)100250886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
6,540
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951457GO4-8×300×100特殊鋼(GO4)100300886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
7,040
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951554GO4-8×350×100特殊鋼(GO4)100350886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
8,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951642GO4-8×400×100特殊鋼(GO4)100400886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
10,110
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951737GO4-8×450×100特殊鋼(GO4)100450886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
11,400
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951843GO4-8×500×100特殊鋼(GO4)100500886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
12,040
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951082GO4-8×125×125特殊鋼(GO4)125125886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,220
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951116GO4-8×150×125特殊鋼(GO4)125150886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,730
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951152GO4-8×160×125特殊鋼(GO4)125160886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,040
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951195GO4-8×180×125特殊鋼(GO4)125180886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,580
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951247GO4-8×200×125特殊鋼(GO4)125200886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,960
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951317GO4-8×210×125特殊鋼(GO4)125210886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
6,400
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951371GO4-8×250×125特殊鋼(GO4)125250886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
7,600
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951466GO4-8×300×125特殊鋼(GO4)125300886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
8,730
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951563GO4-8×350×125特殊鋼(GO4)125350886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
10,170
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951651GO4-8×400×125特殊鋼(GO4)125400886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
12,320
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951746GO4-8×450×125特殊鋼(GO4)125450886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
13,330
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951852GO4-8×500×125特殊鋼(GO4)125500886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
14,210
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951125GO4-8×150×150特殊鋼(GO4)150150886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,390
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951204GO4-8×180×150特殊鋼(GO4)150180886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,750
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951256GO4-8×200×150特殊鋼(GO4)150200886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,250
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951326GO4-8×210×150特殊鋼(GO4)150210886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,480
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951387GO4-8×250×150特殊鋼(GO4)150250886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,690
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951475GO4-8×300×150特殊鋼(GO4)150300886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5
10,040
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951572GO4-8×350×150特殊鋼(GO4)150350886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5
11,620
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951667GO4-8×400×150特殊鋼(GO4)150400886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5
13,760
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32951755GO4-8×450×150特殊鋼(GO4)150450886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5
15,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3136:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする