(2件のレビュー)

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。

用途568-012ホーセントのついたホース同士の接続に使用します。材質PP全長(mm)50接続方式コネクタ-コネクタ流路内径(Φmm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32974076568-013
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32974076
2014-08-23
用途: ホースの接続

全く問題ないです。
ホームセンターで買うより安いです。

対象商品 : 32974076
2014-08-15
用途: 高圧洗浄機使用時、給水ホース延長に使用
エフネコ

ワンタッチ接続で簡単便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする