立カラン締め

立カラン締め - カクダイ立カラン締め - カクダイ立カラン締め - カクダイ立カラン締め - カクダイ立カラン締め - カクダイ
(10件のレビュー)

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。

適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329742436030191スタンダード
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
443985416031302ロング
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 洗面台の水道栓の取り付け
美術骨董 いにしえサービス業

これまで難儀していましたが、この道具を使い作業したところとても楽に作業が出来ました。

対象商品 : 32974243
2023-07-21
用途: 洗面台の水石鹸入れの固定時に使用
サービス業

洗面台の水石鹸入れがガタついたときに使用しています。

対象商品 : 32974243
2020-10-07
用途: 洗面台蛇口の取り換え

これは良い、。もし無かったらどうしてたのだろうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32974243
2018-12-15
用途: 混合水栓の交換時

他メーカーの混合水栓の交換に使用しましたが、とても楽に作業ができました。
このサイズの工具であれば、六角レンチ部分はもう少し細い方が、取り回しは
楽かもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 32974243
2019-03-23
用途: システムキッチンの水栓交換に使用
三菱電機ライフサービス株式会社卸売・小売業

工具の縦の長さが二種類ありました。作業箇所を確認の上購入しました。
この工具なしには交換作業ができませんでしたので、必須です。
使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32974243
2019-05-12
用途: 部品交換
教育・研究機関

注文後すぐに商品が届いた上、簡単に作業ができたので,とても助かりました。

対象商品 : 32974243
2017-11-02
用途: 洗面台水栓の交換
製造業

使いやすく素人の私でも簡単に水栓の交換ができました。

対象商品 : 44398541
2017-03-18
用途: 設備工事
KOYO住建建設業・工事業

今まで苦労して、ねじを締めていましたが、この器具のお陰でおお助かりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする