曜日別特売

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 502タイプ(クイック式)

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 502タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 502タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 502タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 502タイプ(クイック式) - ノーブランド
(1件のレビュー)

レーザープリンタ用。
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

適合LBP5600/5600SE/5610/5900/5900SE/5910/5910F種別クイック式適合機種メーカーCanonその他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプトナーカートリッジ502サービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32986861502 BK(クイック式リサイクル)ブラック10000
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
32986877502 C(クイック式リサイクル)シアン6000
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
32986886502 M(クイック式リサイクル)マゼンタ6000
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
32986895502 Y(クイック式リサイクル)イエロー6000
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32986861
2018-05-28
用途: レーザープリンター
個人のお客様

正規品は倍以上の価格なので、リサイクル式を購入しました。何の問題も無く使用でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする