ノーブランド
【リサイクル】リサイクル ドラムユニット リコー C710タイプ(クイック式)
リサイクル品のドラムユニットになります。
適合機種メーカー
RICOH
適合
IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721
種別
クイック式
その他
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
タイプ
ドラムユニットC710
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
20000
グリーン購入法
適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32986947
ドラムユニット C710 ブラック(クイック式リサイクル)
ブラック
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32986956
ドラムユニット C710 シアン(クイック式リサイクル)
シアン
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32986965
ドラムユニット C710 マゼンタ(クイック式リサイクル)
マゼンタ
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32986974
ドラムユニット C710 イエロー(クイック式リサイクル)
イエロー
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません