パワートーチ(トーチのみ)

パワートーチ(トーチのみ) - 新富士バーナーパワートーチ(トーチのみ) - 新富士バーナーパワートーチ(トーチのみ) - 新富士バーナーパワートーチ(トーチのみ) - 新富士バーナーパワートーチ(トーチのみ) - 新富士バーナーパワートーチ(トーチのみ) - 新富士バーナーパワートーチ(トーチのみ) - 新富士バーナーパワートーチ(トーチのみ) - 新富士バーナー
(6件のレビュー)

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。

用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。火炎形状強力集中炎/ソフト炎トラスコ品番376-9411質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600℃外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものですガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※パワトーチバーナーヘッドのみです。ボンベは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32974514RZ-840S
4,850
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32974514
2022-02-20
用途: 台所常設の汎用バーナー
卸売・小売業

我が家では台所に常設でカセットガスバーナーを置いていたが、ガラス管対応のためこちらに変えた。主に料理用だが、水と換気扇があるので樹脂パイプ溶断・曲げのホビーもここでやる。台所作業は手際良くが信条。それに応えるこのトーチは最適解と分かった。素晴らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 32974514
2021-10-31
用途: 炙り調理に
電気・ガス・熱供給・水道業

炎の調整も簡単で、使い易い。ガストーチは信頼の新富士バーナーで決まりでしょう!

1が参考にしています
対象商品 : 32974514
2020-08-20
用途: アルミパイプの曲げ、樹脂部品の軟化等

還元帯と酸化帯が分かりやすく、火力も必要十分な強さ。
(長期に使用した物は炎が拡散して安定しなくなりました)
バルブを開放してから着火スイッチを入れる物は片手ではできないので、トリガーのみのワンアクションで着火できるのはとても使い易い、炎を当てたり止めたりする作業には最適。
弱点は着火の火花を飛ばす電極がすぐに溶けて?焼けて?無くなってしまうこと、ボンベ10本は持たないと思う、それだけがダメで買い替えるのは勿体ない。
(いまは銅線を切って電極部分に差し込んで使っています)
電極だけ交換式にできないものだろうか?

6が参考にしています
対象商品 : 32974514
2020-11-13
用途: 食品加工
株式会社匠家製造業

商品は大変満足している。
改善点は価格を下げてください。

1が参考にしています
対象商品 : 32974514
2019-02-26
用途: 暖炉の着火時に使用しています。
コカリナ工房MASA

火力が調整できてすごくいいです。ただ、長く使用するときのボタン操作が面倒です。

対象商品 : 32974514
2017-10-28
用途: PE部溶解用(炙り)

今までの購入元より安価なため購入、特に問題なく納品されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする