曜日別特売

取付金具

取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ
(2件のレビュー)

省スペースタイプの端子台支持金具です。

内容量1袋(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
傾斜角度(°)
厚さt(mm)
高さH(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32976754JK-425-3C252.325鋼鉄3C 3価クロメート
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32976763JK-430-3C252.330鋼鉄3C 3価クロメート
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
32976772JK-440-3C252.340鋼鉄3C 3価クロメート
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32976781JK-450-3C252.350鋼鉄3C 3価クロメート
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32976797JK-475-3C25375鋼鉄3C 3価クロメート
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32976806JK-4100-3C253100鋼鉄3C 3価クロメート
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10285458JK-425-3C-10P-----
オープン
取扱い終了
代替品有
10285467JK-430-3C-10P-----
オープン
取扱い終了
代替品有
10285476JK-440-3C-10P-----
オープン
取扱い終了
代替品有
10285442JK-4100-3C-10P-----
オープン
取扱い終了
代替品有
10285485JK-450-3C-10P-----
オープン
取扱い終了
10285494JK-475-3C-10P-----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Kamedaミニカナグ JK-425
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10285458JK-425-3C-10P32976754JK-425-3CJK-425-3C-10P 取付金具 カメダデンキ 32976754取付金具カメダデンキ1袋(10個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
10285467JK-430-3C-10P32976763JK-430-3CJK-430-3C-10P 取付金具 カメダデンキ 32976763取付金具カメダデンキ1袋(10個)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
10285476JK-440-3C-10P32976772JK-440-3CJK-440-3C-10P 取付金具 カメダデンキ 32976772取付金具カメダデンキ1袋(10個)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
10285442JK-4100-3C-10P32976806JK-4100-3CJK-4100-3C-10P 取付金具 カメダデンキ 32976806取付金具カメダデンキ1袋(10個)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32976763
2024-03-15
用途: 端子台を浮かして取付
システム・クリエイト

制御盤の端子台を本品を利用して、取付ました。
3cm程ういた状態で、斜めに15℃傾いた状態でとりつけられる為、外線ケーブルが非常に配線しやすくなるのが良いです。

対象商品 : 32976754
2016-01-11
用途: 制御盤や、現場操作盤の端子台用DINレール取付

以前から使用しており、非常に使いやすいです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする