曜日別特売

クイックホルダーKH

クイックホルダーKH - カメダデンキクイックホルダーKH - カメダデンキクイックホルダーKH - カメダデンキクイックホルダーKH - カメダデンキクイックホルダーKH - カメダデンキクイックホルダーKH - カメダデンキクイックホルダーKH - カメダデンキクイックホルダーKH - カメダデンキ
(6件のレビュー)

アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。

仕様
RoHS対応品(3C)
止め金具付
材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32977235KH-1-3CビスM5
2,080
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32977244KH-4-3CビスM4
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32977253KH-65-3CビスM6
2,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32977262KH-100-3CビスM6
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 電気工事業
KAMIDENKI

施工前で丁度良い寸法だと思います。
機会あればまた買います
ステンレスが欲しかった

対象商品 : 32977244
2018-11-12
用途: 2個の部品固定
小林電気保安管理事務所

使用条件に合致しており満足しています、今後も必要な時には使用する

対象商品 : 32977235
2018-03-29
用途: 鉄骨建屋内に木材で胴縁をつける
阪田エネルギー研究所電気・ガス・熱供給・水道業

H鋼にくわえて取り付けています。 木材とはねじで取り付けますが
寸法的にあわないので、M4又はM5のタップ加工をしてます。
価格がパイラック(ネグロス)と同様程度になるとありがたいです。
(ネジとボルトがついている分、30円程度は高くても良いと思いますが・・・)

対象商品 : 32977244
2018-06-22
用途: 照明器具の取付け

注文~納品までスピーディーに対応してもらい安心できました。

対象商品 : 32977235
2023-11-24
用途: H鋼にLED蛍光灯を取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

形状・価格は最高に良いのですが…くわえ部分が7mmと表記されていますが、製品成型時のゆがみで奥の方は7mmもありません。 叩き込んで入らないことはないですが、製品が変形するので、手間をかけて削り加工するしかありません。 7mmと記載するなら、安定して7mmないとダメだと思います。

対象商品 : 32977235
2017-06-03
用途: 車庫の側面壁支えブラケット
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄骨にくわかせ使用の場合にくわえ口が狭いので加工で使用 もっと多くの種類があれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする