曜日別特売

構内掲示看板(鉄板)

構内掲示看板(鉄板) - ユニット構内掲示看板(鉄板) - ユニット構内掲示看板(鉄板) - ユニット構内掲示看板(鉄板) - ユニット構内掲示看板(鉄板) - ユニット構内掲示看板(鉄板) - ユニット構内掲示看板(鉄板) - ユニット構内掲示看板(鉄板) - ユニット
(1件のレビュー)

小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。

寸法(縦×横)(mm)300×1200質量(kg)1.5仕様明治山プレス加工材質鉄板(明治山・上3下3穴)取付方式ビス止め(ビス別売)内容量1枚
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32980841832-80安全+第一
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
32980857832-81整理+整頓
12,500
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
32980866832-83関係者以外立入禁止
12,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
32980875832-84火気厳禁
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
32980884832-85構内禁煙
12,500
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
32980893832-86場内禁煙
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
32980927832-89頭上に注意
12,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
32980936832-90足もとに注意
12,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
32980945832-91合図確認
12,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
32980954832-92指差呼称の施行
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
32980963832-93保護具着用
12,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
32980972832-94高さ制限 M
12,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
32981006832-97開口部 危険 注意
12,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
32980902832-87作業中禁煙
4,500
取扱い終了
32980911832-88歩行中禁煙
4,500
取扱い終了
32980981832-95車幅制限 M
4,500
取扱い終了
32980997832-96重量制限 T
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32980972
2016-11-13
用途: 倉庫内の出入り口認識用

色彩が良く、鉄板にしては軽く、取り付けも穴がありとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする