コンバム(旧:妙徳)
真空フィルタ VFシリーズ
薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
用途
真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。
使用圧力範囲(MPa)
-0.0959~0
使用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質(Oリング)
NBR
ろ過度(μm)
15
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ポートサイズ
ノズル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32984436
VF-3
818-8951
90
Rp1/8
1.0以下(適用)
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
32984445
VF-5
818-8952
150
Rp1/4
1.5以下(適用)
¥
6,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
32984454
VF-6
818-8953
235
Rp3/8
2.0以下(適用)
¥
7,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください