曜日別特売

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル - コンバム(旧:妙徳)
(2件のレビュー)

標準平型タイプの吸着パッドです。

高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32984497PFG-3.5A-N3.5平形NBR(ニトリルゴム)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
32984506PFG-5A-N5-NBR(ニトリルゴム)
420
359
395(税込)
当日出荷
32984515PFG-6A-N6-NBR(ニトリルゴム)
420
359
395(税込)
当日出荷
32984524PFG-8A-N8-NBR(ニトリルゴム)
420
359
395(税込)
当日出荷
32984533PFG-10A-N10-NBR(ニトリルゴム)
420
379
417(税込)
当日出荷
32984542PFG-15-N15-NBR(ニトリルゴム)
460
419
461(税込)
当日出荷
32984551PFG-20-N20-NBR(ニトリルゴム)
480
429
472(税込)
当日出荷
32984567PFG-25-N25-NBR(ニトリルゴム)
480
429
472(税込)
当日出荷
32984576PFG-30-N29-NBR(ニトリルゴム)
500
439
483(税込)
当日出荷
32984585PFG-35-N35平形NBR(ニトリルゴム)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
32984594PFG-40-N40-NBR(ニトリルゴム)
570
519
571(税込)
当日出荷
32984603PFG-50-N50-NBR(ニトリルゴム)
730
629
692(税込)
当日出荷
32984612PFG-60-N60-NBR(ニトリルゴム)
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32984621PFG-80-N80平形NBR(ニトリルゴム)
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32984497
2018-08-28
用途: メンテナンス交換部品

商品は良いんですが1個単位の梱包をどうにかして欲しい
10~20個単位での購入で1個ずつの梱包はちょっと

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 32984612
2017-07-23
用途: 薄い鉄板の吸い上げ
同進金属工業株式会社

吸着力があって良いです。モノタロウだと1個からでも購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする