【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 303タイプ(クイック式)

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 303タイプ(クイック式) - ノーブランド
(3件のレビュー)

レーザープリンタ用。
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプトナーカートリッジ303サービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32987263303(クイック式リサイクル)ブラックLBP3000/3000BCanonクイック式2000
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32987263
2015-06-24
用途: 印刷

いつも、購入させて頂いております。価格も純正よりも安くて手頃です。

対象商品 : 32987263
2015-09-10
用途: 日報

3店舗で使うのでコストが安くつくので良いです。

対象商品 : 32987263
2014-04-16
用途: 印刷
山下事務所

価格が手頃で、使用に関しては何ら問題はありません。今後も購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする