曜日別特売

【リサイクル】リサイクルトナー リコー 6100タイプ(クイック式)

【リサイクル】リサイクルトナー リコー 6100タイプ(クイック式) - ノーブランド
(2件のレビュー)

レーザープリンター用。
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

適合IPSiO-SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330適合機種メーカーRICOHブラック印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら種別クイック式タイプトナーカートリッジ6100サービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合機種メーカー
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32987272IPSiO SP 6100H(クイック式リサイクル)IPSiO-SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330RICOHブラック15000クイック式
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32987272
2018-08-22
用途: 仮伝票出力など

いつもは同品を使用していて問題は無かったのですが、
今回購入の物が左側より30mmがかすれて綺麗に印字できません。
リサイクル品なので仕方ないかもですがちょっとがっかりです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品を確認させていただきたいので、改めてご連絡いたします。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 32987272
2017-02-09
用途: レーザープリンターのトナーカートリッジとして
株式会社ホンダモビリティ北関東

他の通販で不良品を掴まされ、使用後直ぐにトナー切れ警告が出たり、紙詰まりや縦筋線などあり心配でしたが、現在千枚近く印字しましたが問題なく動いてます。継続購入するつもりですが他と比べ高価なのがねぇ~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする