ノーブランド
【リサイクル】リサイクル ドラムユニット Brother DR-20J(クイック式)
予め使用済みを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合機種メーカー
Brother
適合
HL-2040、DCP-7010、FAX-2810/2810N、MFC-7420/7820N
色
ブラック
種別
クイック式
その他
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
タイプ
ドラムユニットDR-20J
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
12000
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32987306
DR-20J 感光体(クイック式リサイクル)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません