低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)

低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) - 東芝キヤリア低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) - 東芝キヤリア
仕様
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
風圧シャッター付
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】
171/165
【30Pa】
150/145
【50Pa】
127/127
用途台所、居間、事務所、店舗適合場所台所、居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)3.8シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)19/20ダクト径(Φmm)100アズワン品番64-1107-82騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31色(マンセル値)5.6Y9/1.1開口面積(cm2)216内容量1台
注意
※台所の換気用途として使用する場合は、別売のグリスフィルターを装着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33048994DVF-14MRK8
29,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする