曜日別特売

圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)

圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) - 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) - 東芝キヤリア
仕様
電動スライドパネル
コードプラグ付
ターボファン
帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)
凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収
コード取り出し3方向選択可能
ワンタッチ着脱ルーバー
本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付
約7分間の残臭運転機能付
本体カバー
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】
105/105
【30Pa】
50/53
適合場所トイレ、洗面所付属品木ねじ×4本質量(kg)1.3シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.0ダクト径(Φmm)150適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1開口面積(cm2)137内容量1台
注意
※浴室など湿気の多い所では使用できません。
寒冷地など外気温が低いところに使用した場合、パネルが凍結して動かなくなる場合があります。
オン・オフスイッチとの組合せでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33049152VFP-12XK4
33,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする