曜日別特売

圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)

圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) - 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) - 東芝キヤリア
仕様
ぴたパネⅡ
電動スライドパネル
常時弱運転形
SL端子付
ルーバー色調
消費電力(W)(50/60Hz)
4.0/4.3(強)
3.1/3.0(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5/30.5(強)
23/22(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】
48/50(強)、34/33(弱)
【30Pa】
21/26(強)、-/-(弱)
用途トイレ、洗面所適合場所トイレ、洗面所質量(kg)1.1シルキーホワイトダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-21色(マンセル値)5Y8.9/1内容量1台
注意
※浴室など湿気の多い所では使用できません。
寒冷地など外気温が低いところに使用した場合、パネルが凍結して動かなくなる場合があります。
オン・オフスイッチとの組合せでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33049161VFP-8XKSD2
28,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする