東芝キヤリア
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/温度・煙センサータイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)
9.9/10.3(強)
5.3/5.1(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31(強)
19/19(弱)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】
105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】
50/53(強)、-/-(弱)
適合場所
居間、トイレ、洗面所
付属品
木ねじ×4本
質量(kg)
1.4
色
シルキーホワイト
ダクト径(Φmm)
150
適合パイプ径(Φmm)
150
色(マンセル値)
5Y8.9/1
開口面積(cm
2
)
137
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33049195
VFP-12XASD4
¥
44,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください