HSSメタルソー(普通鋼用)

HSSメタルソー(普通鋼用) - 谷テックHSSメタルソー(普通鋼用) - 谷テック

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。

用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
ピッチ
ピンホール芯間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33000721300×2×31.8H×330031.82P350
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000737300×2×31.8H×430031.82P450
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000746300×2×31.8H×630031.82P650
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000755300×2.5×31.8H×330031.82.5P350
38,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000764300×2.5×31.8H×430031.82.5P450
38,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000773300×2.5×31.8H×630031.82.5P650
38,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000782370×2.5×50H×337031.82.5P380
66,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000791370×2.5×50H×437031.82.5P480
66,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000807370×2.5×50H×637031.82.5P680
66,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000816370×3×50H×337031.83P380
69,300
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000825370×3×50H×437031.83P480
69,300
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000834370×3×50H×637031.83P680
69,300
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000843400×2.5×50H×340031.82.5P380
85,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000852400×2.5×50H×440031.82.5P480
85,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000861400×2.5×50H×640031.82.5P680
85,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000877400×3×50H×340031.83P380
88,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000886400×3×50H×440031.83P480
88,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000895400×3×50H×640031.83P680
88,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000694225×1.8×32H×3225321.8P345
24,800
取扱い終了
33000703225×1.8×32H×4225321.8P445
23,700
取扱い終了
33000712225×1.8×32H×6225321.8P645
24,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする