MSSメタルソー(ステンレス用)

MSSメタルソー(ステンレス用) - 谷テックMSSメタルソー(ステンレス用) - 谷テック

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。

用途合金工具鋼、ステンレス内径(Φmm)31.8材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用内容量1枚
全21種類を絞り込む
外径D(Φmm)
厚さ(mm)
ピッチ
ピンホール芯間(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
厚さ(mm)
ピッチ
ピンホール芯間(mm)
ピンホール個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33000931300×2×31.8H×33002P3502
38,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000947300×2×31.8H×43002P4502
38,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000956300×2×31.8H×63002P6502
38,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000965300×2.5×31.8H×33002.5P3502
41,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
33000974300×2.5×31.8H×43002.5P4502
41,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
33000983300×2.5×31.8H×63002.5P6502
41,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000992370×2.5×50H×33702.5P3804
72,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001001370×2.5×50H×43702.5P4804
72,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001017370×2.5×50H×63702.5P6804
72,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001026370×3×50H×33703P3804
74,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001035370×3×50H×43703P4804
74,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001044370×3×50H×63703P6804
74,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001053400×2.5×50H×34002.5P3804
91,400
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001062400×2.5×50H×44002.5P4804
91,400
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001071400×2.5×50H×64002.5P6804
91,400
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001087400×3×50H×34003P3804
94,100
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001096400×3×50H×44003P4804
94,100
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001105400×3×50H×64003P6804
94,100
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33000904225×1.8×32H×32251.8P3451
26,400
取扱い終了
33000913225×1.8×32H×42251.8P4451
26,400
取扱い終了
33000922225×1.8×32H×62251.8P6451
26,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする