HSSメタルソー(普通鋼用)

HSSメタルソー(普通鋼用) - 谷テック

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。

用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用内容量1枚
全21種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
ピッチ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
ピッチ
ピンホール芯間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33001333250×2×32H×4250322P450
26,200
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001342250×2×32H×6250322P650
26,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
33001351360×2.5×45H×3360452.5P366
62,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001367360×2.5×45H×4360452.5P466
62,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001376360×2.5×45H×6360452.5P666
62,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001385360×3×45H×3360453P366
66,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001394360×3×45H×4360453P466
66,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001403360×3×45H×6360453P666
66,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001464370×3×45H×6370453P666
69,300
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001473380×2.5×45H×3380452.5P366
67,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001482380×2.5×45H×4380452.5P466
67,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001491380×2.5×45H×6380452.5P666
67,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001507380×3×45H×3380453P366
72,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001516380×3×45H×4380453P466
72,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001525380×3×45H×6380453P666
72,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001324250×2×32H×3250322P350
26,200
取扱い終了
代替品有
33001412370×2.5×45H×3370452.5P366
66,400
取扱い終了
代替品有
33001421370×2.5×45H×4370452.5P466
66,400
取扱い終了
代替品有
33001437370×2.5×45H×6370452.5P666
66,400
取扱い終了
代替品有
33001446370×3×45H×3370453P366
69,300
取扱い終了
代替品有
33001455370×3×45H×4370453P466
69,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33001324250×2×32H×333001954250×2×32H×3250×2×32H×3 HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック 33001954HSSメタルソー(普通鋼用)谷テック1枚
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
33001412370×2.5×45H×333002015370×2.5×45H×3370×2.5×45H×3 HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック 33002015HSSメタルソー(普通鋼用)谷テック1枚
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
33001421370×2.5×45H×433002024370×2.5×45H×4370×2.5×45H×4 HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック 33002024HSSメタルソー(普通鋼用)谷テック1枚
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
33001437370×2.5×45H×633002033370×2.5×45H×6370×2.5×45H×6 HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック 33002033HSSメタルソー(普通鋼用)谷テック1枚
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
33001446370×3×45H×333002042370×3×45H×3370×3×45H×3 HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック 33002042HSSメタルソー(普通鋼用)谷テック1枚
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました
33001455370×3×45H×433002051370×3×45H×4370×3×45H×4 HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック 33002051HSSメタルソー(普通鋼用)谷テック1枚
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする