曜日別特売

HSSメタルソー(普通鋼用)

HSSメタルソー(普通鋼用) - 谷テック

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。

用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
ピッチ
ピンホール芯間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33001954250×2×32H×3250322P350
26,200
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001981315×2.5×32H×3315322.5P363
41,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001997315×2.5×32H×4315322.5P463
41,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33002006315×2.5×32H×6315322.5P663
41,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33002015370×2.5×45H×3370452.5P366
66,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33002024370×2.5×45H×4370452.5P466
66,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33002033370×2.5×45H×6370452.5P666
66,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
33002042370×3×45H×3370453P366
69,300
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
33002051370×3×45H×4370453P466
69,300
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
33001963250×2×32H×4250322P450
26,200
取扱い終了
代替品有
33001972250×2×32H×6250322P650
26,200
取扱い終了
代替品有
33002067370×3×45H×6370453P666
69,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33001963250×2×32H×433001333250×2×32H×4250×2×32H×4 HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック 33001333HSSメタルソー(普通鋼用)谷テック1枚
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
33001972250×2×32H×633001342250×2×32H×6250×2×32H×6 HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック 33001342HSSメタルソー(普通鋼用)谷テック1枚
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
33002067370×3×45H×633001464370×3×45H×6370×3×45H×6 HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック 33001464HSSメタルソー(普通鋼用)谷テック1枚
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする