曜日別特売

ダウエルピン A型

ダウエルピン A型 - 大喜多ダウエルピン A型 - 大喜多ダウエルピン A型 - 大喜多ダウエルピン A型 - 大喜多ダウエルピン A型 - 大喜多ダウエルピン A型 - 大喜多ダウエルピン A型 - 大喜多ダウエルピン A型 - 大喜多
(11件のレビュー)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径d
呼び長さL
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33002383DP-A 3 X 636
オープン
17
19(税込)
当日出荷
33002392DP-A 3 X 838
オープン
17
19(税込)
当日出荷
33002401DP-A 3 X 10310
オープン
17
19(税込)
当日出荷
33002417DP-A 3 X 12312
オープン
17
19(税込)
当日出荷
33002426DP-A 3 X 15315
オープン
17
19(税込)
当日出荷
33002435DP-A 3 X 16316
オープン
17
19(税込)
当日出荷
33002444DP-A 3 X 20320
オープン
19
21(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
33002453DP-A 3 X 25325
オープン
19
21(税込)
4日以内出荷
33002462DP-A 3 X 30330
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
33002471DP-A 3 X 35335
オープン
31
34(税込)
3日以内出荷
33002487DP-A 3 X 40340
オープン
33
36(税込)
3日以内出荷
33002496DP-A 3 X 45345
オープン
37
41(税込)
3日以内出荷
33002505DP-A 3 X 50350
オープン
37
41(税込)
4日以内出荷
33002514DP-A 4 X 848
オープン
17
19(税込)
当日出荷
33002523DP-A 4 X 10410
オープン
17
19(税込)
当日出荷
33002532DP-A 4 X 12412
オープン
17
19(税込)
当日出荷
33002541DP-A 4 X 15415
オープン
19
21(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
33002557DP-A 4 X 16416
オープン
19
21(税込)
3日以内出荷
33002566DP-A 4 X 20420
オープン
20
22(税込)
当日出荷
33002575DP-A 4 X 25425
オープン
26
29(税込)
4日以内出荷
33002584DP-A 4 X 30430
オープン
26
29(税込)
当日出荷
33002593DP-A 4 X 35435
オープン
27
30(税込)
4日以内出荷
33002602DP-A 4 X 40440
オープン
27
30(税込)
3日以内出荷
33002654DP-A 5 X 858
オープン
20
22(税込)
5日以内出荷
33002663DP-A 5 X 10510
オープン
20
22(税込)
当日出荷
33002672DP-A 5 X 12512
オープン
21
23(税込)
当日出荷
33002681DP-A 5 X 15515
オープン
26
29(税込)
当日出荷
33002697DP-A 5 X 16516
オープン
26
29(税込)
3日以内出荷
33002706DP-A 5 X 20520
オープン
29
32(税込)
当日出荷
33002715DP-A 5 X 25525
オープン
29
32(税込)
当日出荷
33002724DP-A 5 X 30530
オープン
30
33(税込)
4日以内出荷
33002733DP-A 5 X 35535
オープン
34
37(税込)
3日以内出荷
33002742DP-A 5 X 40540
オープン
37
41(税込)
3日以内出荷
33002751DP-A 5 X 45545
オープン
39
43(税込)
3日以内出荷
33002767DP-A 5 X 50550
オープン
43
47(税込)
3日以内出荷
33002776DP-A 5 X 55555
オープン
64
70(税込)
3日以内出荷
33002785DP-A 5 X 60560
オープン
64
70(税込)
3日以内出荷
33002794DP-A 6 X 10610
オープン
27
30(税込)
当日出荷
33002803DP-A 6 X 12612
オープン
30
33(税込)
当日出荷
33002812DP-A 6 X 15615
オープン
27
30(税込)
当日出荷
33002821DP-A 6 X 16616
オープン
27
30(税込)
当日出荷
33002837DP-A 6 X 20620
オープン
31
34(税込)
当日出荷
33002846DP-A 6 X 25625
オープン
34
37(税込)
当日出荷
33002855DP-A 6 X 30630
オープン
37
41(税込)
当日出荷
33002864DP-A 6 X 35635
オープン
39
43(税込)
3日以内出荷
33002873DP-A 6 X 40640
オープン
43
47(税込)
当日出荷
33002882DP-A 6 X 45645
オープン
47
52(税込)
3日以内出荷
33002891DP-A 6 X 50650
オープン
51
56(税込)
3日以内出荷
33002907DP-A 6 X 55655
オープン
59
65(税込)
3日以内出荷
33002916DP-A 6 X 60660
オープン
57
63(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33002846
2022-06-07
用途: 作業
製造業

特に問題はありませんでした。スチールとても硬かった。

対象商品 : 33003022
2022-05-01
用途: 機械の修理
建設業・工事業

破損したバーツを作製する際の部材として使わせていただきました。近いサイズの物があって良かったです。

対象商品 : 33002663
2020-11-26
用途: ボール盤のオーバーホール

ボール盤のオーバーホールに使用しました。種々のサイズのダウエルピンが1本から入手できることは大変ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33003512
2020-06-28
用途: 小型ベアリングの脱着
サービス業

ベアリングの脱着に使用しました。精度が高く安心して使用できました。

対象商品 : 33002821
2018-11-27
用途: エンジン部品の製作

このメーカーのピンはよく使いますが、大変良い物です。
この値段で買えるのに精度は抜群ですから、16,000rpmでも安心して使えます。

対象商品 : 33002401
2017-07-17
用途: ギアの締結
教育・研究機関

ギアの穴に圧入しやすくて使いやすい。安いのが嬉しいです。

対象商品 : 33002794
2016-02-26
用途: 車両整備

問題なし

対象商品 : 33002523
2015-09-10
用途: 穴あけ冶具の位置決め用
製造業

制度もよく何より安価なのが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする