曜日別特売

内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)

内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) - 大喜多内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) - 大喜多内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) - 大喜多
(1件のレビュー)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。

用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全87種類を絞り込む
呼び径d
呼び長さL
87種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法S(mm)
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
呼び径d
呼び長さL
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33003957DPS-A 6 X 156M4×P0.7615
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
33003966DPS-A 6 X 206M4×P0.7620
オープン
98
108(税込)
3日以内出荷
33003975DPS-A 6 X 256M4×P0.7625
オープン
96
106(税込)
3日以内出荷
33003984DPS-A 6 X 306M4×P0.7630
オープン
96
106(税込)
3日以内出荷
33003993DPS-A 6 X 356M4×P0.7635
オープン
96
106(税込)
3日以内出荷
33004002DPS-A 6 X 406M4×P0.7640
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
33004011DPS-A 6 X 456M4×P0.7645
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
33004027DPS-A 6 X 506M4×P0.7650
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
33004036DPS-A 6 X 606M4×P0.7660
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
33004045DPS-A 6 X 706M4×P0.7670
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
33004054DPS-A 8 X 207M5×P0.8820
オープン
93
102(税込)
3日以内出荷
33004063DPS-A 8 X 257M5×P0.8825
オープン
93
102(税込)
3日以内出荷
33004072DPS-A 8 X 307M5×P0.8830
オープン
93
102(税込)
当日出荷
33004081DPS-A 8 X 357M5×P0.8835
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
33004097DPS-A 8 X 407M5×P0.8840
オープン
99
109(税込)
当日出荷
33004106DPS-A 8 X 457M5×P0.8845
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
33004115DPS-A 8 X 507M5×P0.8850
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
33004124DPS-A 8 X 557M5×P0.8855
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
33004133DPS-A 8 X 607M5×P0.8860
オープン
149
164(税込)
当日出荷
33004142DPS-A 8 X 657M5×P0.8865
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
33004151DPS-A 8 X 707M5×P0.8870
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
33004167DPS-A 8 X 757M5×P0.8875
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
33004176DPS-A 8 X 807M5×P0.8880
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
33004185DPS-A 8 X 907M5×P0.8890
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
33004194DPS-A 8 X 1007M5×P0.88100
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
33004203DPS-A 10 X 207M5×P0.81020
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
33004212DPS-A 10 X 257M5×P0.81025
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
33004221DPS-A 10 X 307M5×P0.81030
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
33004237DPS-A 10 X 357M5×P0.81035
オープン
129
142(税込)
3日以内出荷
33004246DPS-A 10 X 407M5×P0.81040
オープン
119
131(税込)
当日出荷
33004255DPS-A 10 X 457M5×P0.81045
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
33004264DPS-A 10 X 507M5×P0.81050
オープン
129
142(税込)
3日以内出荷
33004273DPS-A 10 X 557M5×P0.81055
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
33004282DPS-A 10 X 607M5×P0.81060
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
33004291DPS-A 10 X 657M5×P0.81065
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
33004307DPS-A 10 X 707M5×P0.81070
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
33004316DPS-A 10 X 807M5×P0.81080
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
33004325DPS-A 10 X 907M5×P0.81090
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
33004334DPS-A 10 X 1007M5×P0.810100
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
33004343DPS-A 12 X 2510M6×P1.01225
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
33004352DPS-A 12 X 3010M6×P1.01230
オープン
189
208(税込)
当日出荷
33004361DPS-A 12 X 3510M6×P1.01235
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
33004377DPS-A 12 X 4010M6×P1.01240
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
33004386DPS-A 12 X 4510M6×P1.01245
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
33004395DPS-A 12 X 5010M6×P1.01250
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
33004404DPS-A 12 X 5510M6×P1.01255
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
33004413DPS-A 12 X 6010M6×P1.01260
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
33004422DPS-A 12 X 6510M6×P1.01265
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
33004431DPS-A 12 X 7010M6×P1.01270
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
33004447DPS-A 12 X 7510M6×P1.01275
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33004422
2015-10-16
用途: バイク部品製作

オートバイのシフトペダルのシャフトとして使用しました。
内側にニードルベアリングを入れてちょうどいいサイズでした。
その他部品に使えるものが沢山あるので、送って頂いた
カタログがとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする