日立産機システム
クーラントポンプ
質量(kg)
7.2
極数
2
定格電流(A)
100V:1.26(50Hz)/1.08(60Hz)
取付穴数
4
使用液
クーラント液
取付穴径(Φmm)
7
使用粘度限界(mm
2
/s)
300(50Hz)/150(60Hz)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
保護方式
配管ネジ径
出力(W)
電源
定格電圧(V)
定格周波数(Hz)
揚程(m)
最大吐出量(L/min)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33013355
CP-D066S
浸漬式
全閉型
PS3/8
60
単相
100
50/60
2
30(50Hz)/43(60Hz) (常温清水)
¥
46,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください