曜日別特売

スライドマルノコ

スライドマルノコ - マキタ
(1件のレビュー)

165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。
小型・軽量。新2段スライド構造。
左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。
高輝度LEDライト。

切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)
ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)
ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4200電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33024327LS0612FL9.2
119,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33024336LS0612F9.1
103,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33024336LS0612F33024327LS0612FLLS0612F スライドマルノコ マキタ 33024327スライドマルノコマキタ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33024327
2021-09-02
用途: 杉板の定尺切断
その他業種

切断個所とレーザー指示箇所がずれていて修正方法が分からず適当に使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする