曜日別特売

コードレスミニソー

コードレスミニソー - HiKOKI(旧:日立工機)

ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応!
材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ!
手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル!
暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載!
電池残量警告ランプ搭載!
10.8Vリチウムイオン電池搭載!

バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)軟鋼板4切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~2700ストローク量(mm)13本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×60×207(蓄電池装着時)本体質量(kg)1.2(蓄電池装着時)内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
蓄電池形名
充電器形名
充放電回数
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33024433CJ10DL(NN)-----六角棒スパナ、ブレード(No.41)
27,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
33024424CJ10DL(LCSK)1.5約30BCL1015UC10SL約6001.5Ahリチウムイオン電池(BCL1015)、急速充電器(UC10SL2)、六角棒スパナ、ブレード(No.41)、プラスチックケース
33,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする