プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム

プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム 小澤物産(OZC) プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム 小澤物産(OZC)
(1件のレビュー)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

材質
(本体)アルミニウム
(ガスケット)NBR
用途通常のカプラー(OZ-D、B、Cなど)とジョイントできます。 適合流体水、油など 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ) 取り付け形状ホース取付用 内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33026463 OZ-EP-AL-21/2 56 55 154 64 90 15 4 65 2 1/2
6,180
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
33026472 OZ-EP-AL-3 71 67 170 77 104 15 5 80 3
6,790
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
33026481 OZ-EP-AL-4 98 92 182 102 113 15 6 100 4
14,090
9,888
10,877 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33026481
2025-07-02
用途:
給水
建設業・工事業

届くまでに20日以上掛かるので困りました。
製品自体はとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする