曜日別特売

プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム

プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム - 小澤物産(OZC)プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム - 小澤物産(OZC)プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム - 小澤物産(OZC)
(1件のレビュー)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム/(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33026585OZ-CP-AL-21/2551486490154652 1/2
9,700
7,298
8,028(税込)
当日出荷
33026594OZ-CP-AL-36716477104155803
11,620
8,798
9,678(税込)
当日出荷
33026603OZ-CP-AL-4921751021131561004
17,590
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69115265OZ-CP-AL-5--------
33,620
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33026585
2018-12-25
用途: 送水管の結合
農・林・水産業

漏れもなく、バッチリです。確実に結合でき、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
1が参考にしています
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする