イマダ
クサビチャック
(1件のレビュー)
クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途
薄い金属片のクランプなど
最大使用荷重(N)
1000
本体質量(g)
約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×14.5×59
開き幅(mm)
最大/2
内容量
1台
注意
※材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33026314
KC-1001
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください