曜日別特売

ダクト取付カナグS-18

ダクト取付カナグS-18 - カメダデンキダクト取付カナグS-18 - カメダデンキダクト取付カナグS-18 - カメダデンキダクト取付カナグS-18 - カメダデンキダクト取付カナグS-18 - カメダデンキダクト取付カナグS-18 - カメダデンキ
(3件のレビュー)

制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。

仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32977201S-18-22-3C22.5
1,880
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32977217S-18-25-3C26
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32977226S-18-30-3C31
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32977201
2022-12-23
用途: 制御場製作
有限会社 斎藤電気工事

今まで貼り付けタイプのケーブル固定治具を使用していたが、経年で剥がれたり強度面で心配だったがその心配が無く見た目にもスマートになった。

対象商品 : 32977226
2016-12-22
用途: 規制のBOXに使用

BOXの扉にダクトをはる時に使用しています。
急に必要となる時があるので、当日出荷は助かります。

対象商品 : 32977226
2017-07-31
用途: 盤製作
建設業・工事業

大変よい品物です。納期が早いので大変助かっています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする