曜日別特売

4型ジスク用接続カップリング

4型ジスク用接続カップリング - サンフレックス
(1件のレビュー)

ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを接続し、ハンドグラインダーがわりにご使用いただけます。

仕様
入力側/M10、ピッチ1.5、4型(100mmジスクグラインダー)用
出力側/6mm軸取付可能
許容回転数(min-1[r.p.m])最大13000内容量1個
注意
※接続するフレキシブルシャフトは高速対応型に限ります。
※取付ける先端工具は、グラインダーの回転数以上の許容回転数の先端工具のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33031704No.6312
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33031704
2024-08-29
用途: サンフレックス製のフレキシブルケーブルを手持ちのディスクグラインダーに接続する為に購入した
製造業

サンフレックスさんのこの手の小物パーツはどこで購入したら良いのか分からなかったが、モノタロウさんで販売しているのを見つけて購入した。
品質や機能性に関しては全く問題なく、非常に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする