曜日別特売

ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3

ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3 - ニホンゲンマヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3 - ニホンゲンマヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3 - ニホンゲンマヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3 - ニホンゲンマ
(2件のレビュー)

飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。

用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33031756DHB-RMA3 NP303 Φ0.3mm0.3
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
33031765DHB-RMA3 NP303 Φ0.4mm0.4
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
33031774DHB-RMA3 NP303 Φ0.5mm0.5
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
33031783DHB-RMA3 NP303 Φ0.6mm0.6
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
33031792DHB-RMA3 NP303 Φ0.8mm0.8
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
33031801DHB-RMA3 NP303 Φ1.0mm1
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
33031817DHB-RMA3 NP303 Φ1.2mm1.2
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
33031826DHB-RMA3 NP303 Φ1.6mm1.6
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33031792
2021-04-07
用途: プリント基板でのディスクリートコネクター取り付け
製造業

半田付け時の飛散防止対策は問題が有りませんでしたが、
作業後の確認でのフラックス残渣量が、他社製品よりも多い様に思いました。
また、フラックスの炭化がし易く感じました。

対象商品 : 33031801
2015-11-05
用途: 基板にはんだ
製造業

良好

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする