曜日別特売

プラシート連結釘

プラシート連結釘 - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)
用途接合金物用頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z内容量1箱(100本×20巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33034434Z-FCP40W340
7,230
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
33034443Z-FCP65W365
9,380
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33034434
2018-12-05
用途: 金物の釘打ち
建設業・工事業

使いやすく 良い感じでした
金物を 数釘打ちするのには大変便利ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3110:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする