曜日別特売

ライフラインⅡ 40W形

ライフラインⅡ 40W形 - HotaluX(ホタルクス)ライフラインⅡ 40W形 - HotaluX(ホタルクス)ライフラインⅡ 40W形 - HotaluX(ホタルクス)
(13件のレビュー)
種別40W形電球の種類蛍光ランプ点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40種類直管蛍光灯電流(A)0.420管径(Φmm)32.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02443673FLR40SD/M昼光色
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443707FLR40SW/M白色
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 工場の内の蛍光灯に役立っています。
サカエ包装企画株式会社製造業

シンプルでとても使いやすく、大容量パックで大変重宝しています。
これを店頭で買うとなると色々大変なのでありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02443673
2024-12-03
用途: 事業所内照明
医療・福祉・介護関連業

電気店等ではなかなか手に入らない、納期の予測がつかない商品となって来ております。
モノタロウさんで扱いがあり感謝しております

対象商品 : 02443673
2024-04-18
用途: 事務所や現場の照明器具として使用します。
有限会社小澤製作所

明るさが事務作業においてあっていると思います。また現場作業においても問題ありません。
耐久性も申し分ない商品だと思います。

対象商品 : 02443673
2024-04-09
用途: 倉庫の照明、蛍光管が切れた為交換用
建設業・工事業

現在、蛍光灯をLED照明に交換するには多大な設備投資が必である。
蛍光管が調達できる間はLED照明への交換は先延ばしにしようと考えている。

対象商品 : 02443673
2023-08-31
用途: 事務所の照明
株式会社サンワ

まだ、蛍光灯を使っております。本数がありますので、ホームセンターでの購入はむずかしいので
モノタロウさんで、購入させていただいております。とても便利です。

対象商品 : 02443673
2023-06-22
用途: 蛍光灯の入れ替え
製造業

まだ一部しか使用していませんが、満足しています。また機会があれば購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02443673
2021-05-28
用途: 工場の照明
建設業・工事業

工場の照明用に買いました。蛍光ランプは、不思議と一本切れると連鎖的に切れはじめますね。
まとめ買いで安く買えて助かりました。

対象商品 : 02443707
2021-02-03
用途: ライト
Joy to the World教育・研究機関

とても良いライトです。オフィスで使っています。有難う御座います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
全光束とは何ですか?
回答:
光源から発せられる光の総量をあらわす単位です。
値が大きいほど明るくなります。
対象商品:
02443673
1が参考にしています
2011-10-31

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする