曜日別特売

2ウェイ400エアーグリスガン

2ウェイ400エアーグリスガン - エーゼット2ウェイ400エアーグリスガン - エーゼット
(13件のレビュー)

エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。

容量(g)
カートリッジ/400
手詰/600
動作方式エアー式ノズル径PT1/8付属品115mmストレートノズル質量(kg)1.4油槽径(Φmm)60.1最大圧力(kg/cm2)400危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※エーゼット製グリス専用です。
※順次パッケージがブリスターパックから箱入りへ変更になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
最大圧力(kg/cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33047831GB501カートリッジ/400
手詰/600
400
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-01-10
用途: トラックのメンテ時
瑞己オート自動車・二輪車・自転車関連業

安いので、エアー漏れとプラスチックなので心配しましたが、使ってみて大丈夫なので、満足しています。

対象商品 : 33047831
2016-05-09
用途: トラックのグリスアップ
運輸・通信業

大変、使いやすくて便利です。

対象商品 : 33047831
2015-02-08
用途: タイヤショベルのグリース

安いので、エアー漏れとプラスチックなので心配しましたが、使ってみて大丈夫なので、満足しています。先は場所が狭いところについているので、交換して使ってます。

2が参考にしています
2019-10-19
用途: 機械メンテナンス
製造業

長押しで連続噴射しませんし噴射できているかグリスが残っているか分かりませんが、その分構造がシンプルで連続噴射するパーツなどがない為壊れにくいです 壊れるパーツが無いと言ってもいいぐらいかな

1が参考にしています
対象商品 : 33047831
2015-12-08
用途: 産業および荷役機械全般
株式会社豊田工業所自動車・二輪車・自転車関連業

連続作動と思い購入しましたが、違いました2個購入しましたが、他社の商品を買い直しました。

3が参考にしています
対象商品 : 33047831
2014-06-18
用途: 自動車下回りグリスァツプおもにトラツク

エアーで楽々ですが少々片手では重い感じがしました。

2が参考にしています
対象商品 : 33047831
2013-11-17
用途: 大型車の給油

古い車両では、グリスニップルからグリスがはみ出てくるので、ワンタッチカプラー式のノズルに交換して使用しています。

対象商品 : 33047831
2013-10-30
用途: トラックのグリスアップ

他社製品と遜色なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする