土牛
パイプ柄ツーバイフォーハンマー
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
350
主な用途
仮枠作業
頭の全長(mm)
145
全質量(g)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10257554
450G
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください