曜日別特売

ジェットビ ガラス強力ポリッシャー AC100V

ジェットビ ガラス強力ポリッシャー AC100V - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車ガラス面専用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで、なおかつハイパワーモーター搭載の本格派です。
油膜・被膜はもちろん強力なガラスコーティング剤もスピーディーに除去します。上級者はもちろん初めての方でもプロ並の仕上がりをお楽しみ頂けます。

用途ガラスの油膜・被膜をスピーディーに除去付属品交換用スポンジ1枚質量(g)1280最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000消費電力(W)150電源コード(m)6.5使用電源(V)AC100(50/60Hz)スポンジサイズ(mm)90×90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33049947A-51
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-04-11
用途: 油膜とり

頑固なウロコは無理。手作業の延長で素人向き。頻繁に手作業で油膜とりしている方にはいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする