曜日別特売

ボールタップセット

ボールタップセット - TOTOボールタップセット - TOTOボールタップセット - TOTOボールタップセット - TOTOボールタップセット - TOTOボールタップセット - TOTOボールタップセット - TOTOボールタップセット - TOTO
(40件のレビュー)

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)

材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
対応製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33120936THYS1A普通型便器・手洗いなしタンク(寒冷地除く)S513BKS、S516B・S、S540S、S570B(フィルターなし)・S・BKS
10,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
33120945THYS2A普通型便器・手洗い付タンク(寒冷地除く)S514・D、S517・B・R・BR、S518・B、S536・B・S、S537、S670・B・S、S671
10,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
33120954THYS3A節水型便器・手洗いなしタンク(寒冷地除く)S513BKS、S570B(フィルターあり)・S・BKS、S710S・BS、S730・B
11,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
33120963THYS4A節水型便器・手洗い付タンク(寒冷地除く)S517BR、S670B・S、S721・B、S731・B
12,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
33120972THYS5A節水型便器・手洗いなしタンク(寒冷地除く)S770B、S790B
14,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
33120981THYS6A節水型便器・手洗い付タンク(寒冷地除く)S771B、S791B
14,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33120954
2024-08-19
用途: トイレタンクの修理取替
回生苑サービス業

古い部品の取替に使用、特に問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 33120936
2024-02-20
用途: 交換
その他業種

商品も早く届き、自分で取り替え簡単にできまました。

対象商品 : 33120981
2022-07-25
用途: トイレタンク内 水漏れ
卸売・小売業

トイレを使用していない時でも 水の流れる音が聞こえるため 開けてみるとチョロチョロと水漏れしていました
交換は簡単にできますが 水道パイプからの水漏れには注意が必要です パッキン余分に用意された方が安心です 

1が参考にしています
対象商品 : 33120963
2022-08-13
用途: タンク内水漏れ修理
鬼怒建築工房建設業・工事業

簡単に施工出来ました。
説明書もわかりやすかったのですぐ
出来ました。

対象商品 : 33120963
2021-09-13
用途: 水洗トイレ修理

1 うまく交換することができ、水漏れがなくなりました。
2 TOTOの説明書で分かりにくかったことが1つ。
  よく見るとフィルターがついていたのですが
  どこにつければよいか、戸惑いました。
  部品についていたねじを使わず、もとからあったねじを
  つかって、そこにフィルターを入れることがわかりました。
  DIYでする時、よく構造を見てしなければなりませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 33120981
2021-10-13
用途: トイレの漏水修理
農・林・水産業

手洗いありと手洗い無し用共通のセットでした。手洗い無しタンクに使用する場合は部品の組み換えが必要です。付属の施工説明書を見れば素人の私でも簡単に作業完了できました。

対象商品 : 33120963
2021-08-18
用途: トイレの水漏れ対策
その他業種

説明書を見れば、このサイトに来る大体の人は問題なく取り替え出来ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33120945
2021-09-08
用途: トイレのメンテナンス作業
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題もなく使用しています。迅速な対応ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする