バルブ

バルブ - TOTOバルブ - TOTOバルブ - TOTO
用途底給水ボールタップ用仕様金具製材質黄銅・樹脂質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33121051THY515R
1,300
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする