ロータンク用手洗金具パッキン

ロータンク用手洗金具パッキン - TOTOロータンク用手洗金具パッキン - TOTO
(3件のレビュー)
用途ロータンク用適合本体TS670BS材質ゴム厚さ(mm)12質量(g)30穴径(Φmm)8.5内径(Φmm)18.5外径(Φmm)23.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33121207THY91245
610
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: トイレの手洗金具のパッキン交換
その他業種

約40年使用しているトイレの手洗金具から水が出なくなりました。フタを開けてみたらパッキンがはずれてこれが原因だとすぐわかりました。すぐに修理業者を呼びましたが「この部品はもうない」と言われて途方に暮れていました。
取り付けも簡単でこちらを最初に探せばよかったです。

対象商品 : 33121207
2017-11-06
用途: ロ-タンクの取替え作業
建設業・工事業

軸穴が少しきつく感じたが、取り付けやすくて、特に問題は、ありません。

対象商品 : 33121207
2017-05-29
用途: トイレのパッキング
スターズサービス業

量販店では売ってなかったし注文しても時間が掛かると言われネットで調べたら有りました!直ぐに購入しました。商品も早く届きましたが送料が高かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする