TOTO
幼児用保護便座
(1件のレビュー)
用途
幼児用
付属品
シートカバー(ピンク・イエロー各1枚)
材質
ポリプロピレン樹脂
形状
前丸
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×282×138
内容量
1台
関連資料:
分解図(TC51)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33121471
TC51
¥
5,350
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください