曜日別特売

便座締付工具

便座締付工具 - TOTO便座締付工具 - TOTO
(6件のレビュー)
用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。材質ABS樹脂質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33121584TCZ3Y
1,250
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 設備工事
有限会社ネジカネ工業建設業・工事業

便座の取付取り外しには必須の工具です。以前は便座に付属されてたのですが、最近は別売りとなってます

1が参考にしています
対象商品 : 33121584
2021-04-22
用途: 賃貸マンションのメンテナンス時
サービス業

専用工具だと作業がしやすく効率アップしました。注文後すぐに届き助かりました。

対象商品 : 33121584
2022-07-16
用途: 便座交換時に使用
製造業

築30年以上経過のマンションの便座交換時に使用しました。
購入した便座の締め付けナットは形状が特殊で、この工具でなければ締め付けが出来ません。
但し、購入した便座に付属していたボルト、ナット共に樹脂製であり、工具での強い締め付けを想定していないようなので、プライヤーやある程度力のある人なら手締めでもいいかもしれません。
業者でもなければ頻繁に使う工具でもありませんし、少しでも出費を抑えたいのであればなくても大丈夫かもしれません。
あまり高価でもありませんけれども。

対象商品 : 33121584
2019-11-08
用途: 便座の緩み
サービス業

汎用的な工具と思い購入しましたが、当施設の便器には長すぎて使えませんでした。結果的に別商品を購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 33121584
2017-10-10
用途: 便座の交換及び増し締め。
教育・研究機関

手で回せない程固く締まっていたネジをプライヤーで回していましたが、強く挟むと歪んで摩擦が大きくなっていた様で、この工具では楽に緩められ、よりしっかり締められました。

1が参考にしています
対象商品 : 33121584
2016-12-01
用途: 便座のナット締め
運輸・通信業

突起が1か所では不便だとおもいます、対角にもう一か所あると締めるのに便利かなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする