エーワン[ラベル]
マルチカード多目的
インクジェットプリンタで印刷できるカード用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
用途
案内状、招待状用に最適です。
サイズ
ポストカード1/2サイズ
色
白無地
ラベルサイズ(mm)
210×148.5
面付
2面
タイプ
2つ折り加工
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
95
紙質
上質紙+薄層塗布
主な用途
●便せん/はがき/封筒/封かん用|グリーティング
印刷
両面印刷
坪量(g/m
2
)
170
標準総厚さ(mm)
0.2
カット名称
マイクロミシンカット
片数
20片
ラベル厚(mm)
0.2
余白
なし
アズワン品番
65-0359-83
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
ラベル形状
四角
内容量
1冊(10シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32736182
51135
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エーワン ショップカード 作り方
参考になった